Beli Straight Grinder Makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  2. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  3. Makita Cordless Die Grinder
    Mulai

    Rp6.499.900

    Makita Cordless Die Grinder
    atribut:
    • Capacity (mm): Collet : 3-8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 402x82x118 (15-3/4x3-1/4x4-5/8inch)
    • No Load Speed (rpm): 26000
    • Wheel Diameter: 38 (1-1/2inch)
  4. Makita Cordless Impact Wrench
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  5. Makita Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp169.900

    Makita Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    for Drill Chuck&Key.
  6. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  7. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  8. TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)
    atribut:
    • Air Consumption (m³/minute): 0.15
    • Chuck Bore (phi mm): 3
    • Length (mm): 155
    • No Load Rotation Speed (rpm): 60000
    • Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
    • Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
    • Weight (g): 108
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
  9. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  10. Yoshida Pencil Grinder
    Mulai

    Rp4.799.900

    Yoshida Pencil Grinder
    atribut:
    • Type: Roll (Throttle)
    • Exhaust Direction: rear
    • Rational Frequency: 60000/min
    • Collet Size: 3 mm
    • Overall Length: 150 mm
    • Mass: 0,11 Kg
    • Air Hose Size: 4 mm
    • Air Inlet Thread: 1/4-28UNF
    • Maximum diameter: 16 mm
  11. Makita Gerinda Bor
    Mulai

    Rp1.899.900

    Makita Gerinda Bor
    atribut:
    • Collet: 3.6 mm (1/8 - 1/4 Inch)
    • Power Supply Cord: 2.5m
    • No Load Speed (rpm): 25
    • Power (W): 400
  12. Shinano Air Die Grinder
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shinano Air Die Grinder
    atribut:
    • Chuck Inside Diameter (mm): 6
    • Hose Intake Port: Rc1/4
    • Exhaust: back
    • Usage Air Pressure: 0.6MPa
    • Purpose of Use: For metal processing burring work.
  13. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  14. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  15. Wipro Air Die Grinder
    Mulai

    Rp309.900

    Wipro Air Die Grinder
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  16. BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp4.999.900

    BOSCH Cordless Die Grinder Straight (Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Slim grip for easy handling (185mm grip circumference)High speed 22,000 rpm for quick finishingPowerful 4-pole motor for quick finishing
  17. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  18. Makita Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Gerinda Lurus
    atribut:
    • Max. Wheel Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 5600
    • Spindle Thread (inch): 5/8x24 UNC
  19. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
Daftar Harga Straight Grinder Makita Terbaru April 2026
Makita Gerinda TanganRp869.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Cordless Die GrinderRp6.499.900
Makita Drill ChuckRp20.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
Makita Keyless Drill ChuckRp169.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Cordless Impact DriverRp1.899.900
TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)Rp3.399.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.699.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)